Zebron ZB-35HT Inferno GC Columns

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送21日以内出荷とは
長さ(m)15
膜厚(μm)0.1
アズワン品番67-7321-17
内容量1個注文コード72820696品番7EG-G025-02
参考基準価格(税別)¥75,000販売価格(税込)¥82,478
販売価格(税別)
74,980

推奨用途
中間極性で高温安定性(最大400℃)
高沸点物質、汚染物質、キャリーオーバー、高温ベークアウトに推奨

仕様MS認定:はい長さ(m)15限界温度(℃)40~400/400膜厚(μm)0.1極性18(中級)アズワン品番67-7321-17内径(mm)0.25USPコードG28、G32、G42液相35%フェニル、65%ジメチルポリシロキサン固定相ZB-35HT
関連資料:(11.97MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき3,500/税込3,850
北海道地方数量1につき3,500/税込3,850
沖縄地方数量1につき3,500/税込3,850
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クロマトグラフィー製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする