Phenomenex
Zebron ZB-SemiVolatiles GC Columns
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
メーカー直送
21日以内出荷とは
内容量
1個
1本
1個
長さ(m)
60
15
20
30
60
膜厚(μm)
0.25
0.25
0.18
0.36
0.5
アズワン品番
67-7324-56
67-7321-19
67-7321-78
67-7321-79
67-7322-72
67-7322-74
67-7322-75
67-7322-76
67-7322-77
67-7324-07
67-7324-56
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
72820854
品番
7KG-G027-11
参考基準価格(税別)
¥210,000
販売価格(税込)
¥230,999
販売価格(税別)
¥
209,999
バスケットに入れる
推奨用途
Enviro-Inertテクノロジーによる酸とアミンの最高の不活性度とピーク形状
環境に優しいSVOC、PBDE、PAH用の人気のある5%フェニルアリーレン相
仕様
MS認定:はい
長さ(m)
60
限界温度(℃)
-60~325/350
膜厚(μm)
0.25
極性
8(無極性)
アズワン品番
67-7324-56
内径(mm)
0.25
USPコード
G27、G36、G41
液相
5%フェニルアリーレン、95%ジメチルポリシロキサン
固定相
ZB-半揮発性物質
関連資料:
(11.97MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
北海道地方
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
沖縄地方
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
離島
数量1以上のご注文
お送りできません