曜日別特売

Zebron ZB-5MSplus GC Columns

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送21日以内出荷とは
内容量1本
長さ(m)30
膜厚(μm)1
アズワン品番67-7323-38
内容量1本注文コード72820924品番7HK-G030-22
参考基準価格(税別)¥161,000販売価格(税込)¥175,780
販売価格(税別)
159,800

推奨用途
5%フェニル-アリーレン相における次世代の不活性
改善されたピーク形状と困難な化合物の分離

仕様MS認定:はい長さ(m)30限界温度(℃)-60~325/350膜厚(μm)1極性8(無極性)アズワン品番67-7323-38内径(mm)0.53USPコードG27、G36、G41液相5%フェニルアリーレン、95%ジメチルポリシロキサン固定相ZB-5MSplus
関連資料:(11.97MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき3,500/税込3,850
北海道地方数量1につき3,500/税込3,850
沖縄地方数量1につき3,500/税込3,850
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クロマトグラフィー製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする