Phenomenex
Zebron ZB-5MSplus GC Columns
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
メーカー直送
21日以内出荷とは
内容量
1個
1個
1本
長さ(m)
30
15
20
30
1.5
膜厚(μm)
1
0.25
0.18
0.36
0.5
1
1.5
アズワン品番
67-7324-14
67-7321-20
67-7321-80
67-7321-81
67-7322-80
67-7322-84
67-7322-87
67-7323-38
67-7324-12
67-7324-13
67-7324-14
67-7324-15
67-7325-07
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
72820958
品番
7HM-G030-22
参考基準価格(税別)
¥126,000
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
推奨用途
5%フェニル-アリーレン相における次世代の不活性
改善されたピーク形状と困難な化合物の分離
仕様
MS認定:はい
長さ(m)
30
限界温度(℃)
-60~325/350
膜厚(μm)
1
極性
8(無極性)
アズワン品番
67-7324-14
内径(mm)
0.32
USPコード
G27、G36、G41
液相
5%フェニルアリーレン、95%ジメチルポリシロキサン
固定相
ZB-5MSplus
関連資料:
(11.97MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
北海道地方
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
沖縄地方
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
離島
数量1以上のご注文
お送りできません