Phenomenex
Zebron(TM) ZB-50、GCキャップカラム
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
メーカー直送
21日以内出荷とは
長さ(m)
20
20
30
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
72821168
品番
7FD-G004-08
参考基準価格(税別)
¥99,000
販売価格(税込)
¥108,899
販売価格(税別)
¥
98,999
バスケットに入れる
推奨用途
汚染物質を除去するために高温ベークアウトが可能な高極性カラム
不活性により分析物の吸着を最小限に抑え、効率と再現性を向上させます。
仕様
MS認定:はい
長さ(m)
20
限界温度(℃)
40~320/340
膜厚(μm)
0.18
極性
24(極性)
アズワン品番
67-7321-61
内径(mm)
0.18
USPコード
G3、G17
液相
50%フェニル、50%ジメチルポリシロキサン
固定相
ZB-50
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
北海道地方
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
沖縄地方
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
離島
数量1以上のご注文
お送りできません