曜日別特売
W640GY ガラス・鏡ピカッとクロス(2枚入) マーナ 72821203

W640GY ガラス・鏡ピカッとクロス(2枚入) マーナ 72821203
W640GY ガラス・鏡ピカッとクロス(2枚入) マーナ 72821203

ガラス・鏡ピカッとクロス(2枚入)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード72821203品番W640GY
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥714
販売価格(税別)
649

パイルのないダイヤ模様織で、繊維落ちがなく拭き跡を残さない。マイクロファイバー繊維が汚れをキャッチしてピカピカに磨き上げる。鏡やガラスの水垢・手垢、蛇口磨きに。

グレー混率(%)ポリエステル80 ナイロン20寸法(cm)30×30繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 72821203
2022-06-09
用途: 掃除
製造業

鏡もガラスも 本当にピカッとなります。
水道の蛇口もピカピカになりました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする