Zebron(TM) ZB-5plus w/G(5)

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送21日以内出荷とは
長さ(m)30
膜厚(μm)0.25
アズワン品番67-7322-55
内容量1個注文コード72821335品番7HG-G032-11-GGA
参考基準価格(税別)¥124,000販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
119,800

推奨用途
多目的用途向けの多用途、低ブリード、不活性5%フェニル相
不活性度が高く、酸性/塩基性化合物および乱用薬物のピーク形状を改善します

仕様MS認定:はい長さ(m)30限界温度(℃)-60~360/370膜厚(μm)0.25極性8(無極性)アズワン品番67-7322-55内径(mm)0.25USPコードG27、G36、G41液相5%フェニル、95%ジメチルポリシロキサン固定相ZB-5MSi
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき3,500/税込3,850
北海道地方数量1につき3,500/税込3,850
沖縄地方数量1につき3,500/税込3,850
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クロマトグラフィー製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする