Phenomenex
Zebron ZB-624plus GC ColumnsZ
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
メーカー直送
21日以内出荷とは
長さ(m)
60
20
30
60
75
膜厚(μm)
3
1
1.4
3
1.8
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
72821457
品番
7KK-G040-36
参考基準価格(税別)
¥251,000
販売価格(税込)
¥276,099
販売価格(税別)
¥
250,999
バスケットに入れる
長さ(m)
60
限界温度(℃)
-20~300/320
膜厚(μm)
3
アズワン品番
67-7324-72
内径(mm)
0.53
固定相
ZB-624plus
関連資料:
(11.97MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
北海道地方
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
沖縄地方
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
離島
数量1以上のご注文
お送りできません