Phenomenex
Zebron 1701
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
メーカー直送
21日以内出荷とは
長さ(m)
30
25
30
1.5
1
膜厚(μm)
0.3
2
0.3
0.15
0.05
0.1
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱
注文コード
72821527
品番
7HM-G006-12-C
参考基準価格(税別)
¥111,000
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
種類
GCカラム
長さ(m)
30
膜厚(μm)
0.3
アズワン品番
67-7323-65
内径(mm)
0.32
液相
14 % シアノプロピルフェニル/ 86 % ジメチルポリシロ
固定相
ZB-1701
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
北海道地方
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
沖縄地方
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
離島
数量1以上のご注文
お送りできません