Phenomenex
Zebron 1701
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
メーカー直送
21日以内出荷とは
長さ(m)
1
25
30
1.5
1
膜厚(μm)
0.15
2
0.3
0.15
0.05
0.1
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱
注文コード
72821570
品番
7ZB-G006-05-C
参考基準価格(税別)
¥46,000
販売価格(税込)
¥50,599
販売価格(税別)
¥
45,999
バスケットに入れる
種類
GCカラム
長さ(m)
1
膜厚(μm)
0.15
アズワン品番
67-7325-10
内径(mm)
0.1
液相
14 % シアノプロピルフェニル/ 86 % ジメチルポリシロ
固定相
ZB-1701
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
北海道地方
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
沖縄地方
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
離島
数量1以上のご注文
お送りできません