Phenomenex
Zebron(TM) ZB-1、5インチケージ、GCキャップカラム 7Hシリーズ
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
メーカー直送
21日以内出荷とは
膜厚(μm)
1
0.1
1
3
5
アズワン品番
67-7321-96
67-7321-92
67-7321-96
67-7322-97
67-7322-99
67-7323-44
67-7323-48
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
72821588
品番
7HG-G001-22-B
参考基準価格(税別)
¥102,000
販売価格(税込)
¥112,199
販売価格(税別)
¥
101,999
バスケットに入れる
推奨用途
非極性相は沸点分離に適しています
「フィンガープリンティング」および日常的な品質管理分析に使用されます(例:柑橘類油)
仕様
MS認定:はい
長さ(m)
30
限界温度(℃)
-60~360/370
膜厚(μm)
1
極性
5(無極性)
アズワン品番
67-7321-96
内径(mm)
0.25
USPコード
G1、G2、G9、G38
液相
100%ジメチルポリシロキサン
固定相
ZB-1
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
北海道地方
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
沖縄地方
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
離島
数量1以上のご注文
お送りできません