KA-T100S50-P3-BL モニターアーム LAMP(スガツネ工業) 72821623

KA-T100S50-P3-BL モニターアーム LAMP(スガツネ工業) 72821623
KA-T100S50-P3-BL モニターアーム LAMP(スガツネ工業) 72821623
KA-T100S50-P3-BL モニターアーム LAMP(スガツネ工業) 72821623
KA-T100S50-P3-BL モニターアーム LAMP(スガツネ工業) 72821623
KA-T100S50-P3-BL モニターアーム LAMP(スガツネ工業) 72821623
KA-T100S50-P3-BL モニターアーム LAMP(スガツネ工業) 72821623
KA-T100S50-P3-BL モニターアーム LAMP(スガツネ工業) 72821623
KA-T100S50-P3-BL モニターアーム LAMP(スガツネ工業) 72821623
KA-T100S50-P3-BL モニターアーム LAMP(スガツネ工業) 72821623
KA-T100S50-P3-BL モニターアーム LAMP(スガツネ工業) 72821623
KA-T100S50-P3-BL モニターアーム LAMP(スガツネ工業) 72821623
KA-T100S50-P3-BL モニターアーム LAMP(スガツネ工業) 72821623
KA-T100S50-P3-BL モニターアーム LAMP(スガツネ工業) 72821623
KA-T100S50-P3-BL モニターアーム LAMP(スガツネ工業) 72821623
KA-T100S50-P3-BL モニターアーム LAMP(スガツネ工業) 72821623
KA-T100S50-P3-BL モニターアーム LAMP(スガツネ工業) 72821623
KA-T100S50-P3-BL モニターアーム LAMP(スガツネ工業) 72821623

モニターアーム

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個仕様チャタリング防止、トルク&補助ロック付、タッチパネル対応、フリーストップ、パイプ取付(Φ30)・ダブルアームブラック注文コード72821623品番KA-T100S50-P3-BL
参考基準価格(税別)¥79,800販売価格(税込)¥80,278
販売価格(税別)
72,980

アームの剛性が高いため、タッチパネル・モニター操作時のチャタリング(微振動によりON・OFFを繰り返す誤動作)が起きづらい仕様です。
チルト方向とスイベル方向に任意の位置でフリーストップします。
補助ロックのレバー操作により、任意の位置で補助ロックがかかるので、微振動によるモニターの垂れ下がりを防止します。
万が一、補助ロック時に強い負荷がかかっても、補助ロックが一時的に外れる破損しにくい構造です。
ワンタッチで着脱できます。
タッチパネル・モニター操作時のチャタリング(微振動によりON・OFFを繰り返す誤動作)が起きづらい仕様です。

用途
工作機械、OA機器、医療機器用液晶モニターなど
付属品結束バンド仕様チャタリング防止、トルク&補助ロック付、タッチパネル対応、フリーストップ、パイプ取付(Φ30)・ダブルアームブラックトルク(N・m)(傾き方向)10±20%、(回転方向)モニター部:5.0±20%、中央部:4.0±20%、取付部:8.0±20%適合モニターサイズ12~ 23インチ(約10 kgまで)RoHS指令(10物質対応)対応対応VESA規格穴ピッチ:75×75mm、100×100mm
注意
※補助ロックは強い負荷がかかると一時的に外れますが、補助ロックをかけた後は、モニターを無理に動かさないでください。
※モニター取り付け後、着脱レバーが完全に戻りロック状態となっていることをお確かめください。
※連続動作(短時間での繰り返し動作)はしないでください。
※水・油・潤滑剤などがかからないようにしてください。

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする