Zebron(TM) ZB-WAXplus(TM)、5インチケージ、GCキャップカラム

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送21日以内出荷とは
長さ(m)30
膜厚(μm)1
アズワン品番67-7323-26
内容量1個注文コード72821764品番7HK-G013-22-B
参考基準価格(税別)¥133,000販売価格(税込)¥146,299
販売価格(税別)
132,999

推奨用途
100%水安定性、アルコールおよび塩素系溶剤の高い保持力
低沸点溶媒に対する選択性が向上。アルコールおよび塩素系溶剤の高い保持力

仕様MS認定:いいえ長さ(m)30限界温度(℃)20~250/260膜厚(μm)1極性52(極性)アズワン品番67-7323-26内径(mm)0.53USPコードG14、G15、G16、G20、G39、G47液相ポリエチレングリコール固定相ZB-WAXplus
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき3,500/税込3,850
北海道地方数量1につき3,500/税込3,850
沖縄地方数量1につき3,500/税込3,850
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クロマトグラフィー製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする