Zebron ZB-MultiResidue -2 GC Columns

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送21日以内出荷とは
膜厚(μm)0.25
内容量1個注文コード72821825品番7HM-G017-11
参考基準価格(税別)¥125,000販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
119,800

推奨用途
GC/ECD、GC/NPD、GC/MSによる農薬のスクリーニングと確認用に特別に設計された新しい相
ZB-MultiResidue-1と併用するとEPAメソッド8081仕様を超える

仕様MS認定:はい長さ(m)30限界温度(℃)-60~320/340膜厚(μm)0.25極性15(中級)アズワン品番67-7323-96内径(mm)0.32USPコード該当なし液相農薬に特化した独自の用途固定相ZB-マルチ残基-2
関連資料:(11.97MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき3,500/税込3,850
北海道地方数量1につき3,500/税込3,850
沖縄地方数量1につき3,500/税込3,850
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クロマトグラフィー製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする