Phenomenex
Zebron ZB-XLB GC Columns (cont’d)
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
メーカー直送
21日以内出荷とは
長さ(m)
30
30
60
膜厚(μm)
0.5
0.25
0.5
アズワン品番
67-7324-01
67-7322-60
67-7322-62
67-7324-01
67-7324-54
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
72821859
品番
7HM-G019-17
参考基準価格(税別)
¥119,000
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
推奨用途
高感度分析向けの超低ブリードを備えた低極性シアリーレン相
農薬、PCB、その他の環境サンプルの確認に人気
仕様
MS認定:はい
長さ(m)
30
限界温度(℃)
30~340/360
膜厚(μm)
0.5
極性
9(無極性)
アズワン品番
67-7324-01
内径(mm)
0.32
USPコード
該当なし
液相
独自の超低ブリード向けアプリケーション固有
固定相
ZB-XLB
関連資料:
(11.97MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
北海道地方
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
沖縄地方
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
離島
数量1以上のご注文
お送りできません