LAMP(スガツネ工業)
RAM マウンティングシステム
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
72821919
品番
RAM-TRACK-EXA-5BU
参考基準価格(税別)
¥4,300
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
内容量
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
エンドキャップ、エンドストッパー
材質
トラック:アルミニウム合金、エンドキャップ:ポリアミド(PA)
色
ブラック
仕上
アルマイト処理
長さL(m)
203
取付穴数N
3