RAM-TRACK-EXA-13BU RAM マウンティングシステム LAMP(スガツネ工業) 72821928

RAM-TRACK-EXA-13BU RAM マウンティングシステム LAMP(スガツネ工業) 72821928
RAM-TRACK-EXA-13BU RAM マウンティングシステム LAMP(スガツネ工業) 72821928

RAM マウンティングシステム

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1本注文コード72821928品番RAM-TRACK-EXA-13BU
参考基準価格(税別)¥6,700販売価格(税込)¥6,928
販売価格(税別)
6,298
付属品エンドキャップ、エンドストッパー材質トラック:アルミニウム合金、エンドキャップ:ポリアミド(PA)ブラック仕上アルマイト処理長さL(m)406取付穴数N8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番・ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする