Phenomenex
Biozen(TM)Analysis of Biologics Intact Mass
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
メーカー直送
21日以内出荷とは
内容量
1個
内径(mm)
0.075
アズワン品番
67-7344-01
注文コード
72822044
品番
00G-4768-AW-21
参考基準価格(税別)
¥195,000
販売価格(税込)
¥214,499
販売価格(税別)
¥
194,999
バスケットに入れる
この商品は
内径・仕様・アズワン品番
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
250
フォーマット形式
Column
アズワン品番
67-7344-01
内径(mm)
0.075
細孔径
100A
粒子径(μm)
3
固定相
Polar-C18
関連資料:
(4.91MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
北海道地方
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
沖縄地方
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
離島
数量1以上のご注文
お送りできません