ZB-CLPesticides GC Column Kits

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送21日以内出荷とは
膜厚(μm)0.25
アズワン品番67-7322-78
内容量1個注文コード72822078品番7HG-G028-11
参考基準価格(税別)¥85,000販売価格(税込)¥93,478
販売価格(税別)
84,980

推奨用途:
GC/ECDによる塩素系殺虫剤、除草剤、PCBに対するの多用途の選択性
RestekRtx-CL農薬の代替品を保証

仕様MS認定:いいえ長さ(m)30限界温度(℃)40~320/340膜厚(μm)0.25極性独自(中間)アズワン品番67-7322-78内径(mm)0.25USPコード該当なし液相農薬に特化した独自の用途固定相ZB-CL農薬-1
関連資料:(11.97MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき3,500/税込3,850
北海道地方数量1につき3,500/税込3,850
沖縄地方数量1につき3,500/税込3,850
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クロマトグラフィー製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする