Phenomenex
ZB-CLPesticides GC Column Kits
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
メーカー直送
21日以内出荷とは
膜厚(μm)
0.2
0.25
0.2
0.5
0.42
0.32
0
アズワン品番
67-7322-79
67-7322-78
67-7322-79
67-7323-34
67-7323-36
67-7324-08
67-7324-09
67-7324-10
67-7324-11
67-7325-26
67-7325-27
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
72822087
品番
7HG-G029-10
参考基準価格(税別)
¥85,000
販売価格(税込)
¥93,478
販売価格(税別)
¥
84,980
バスケットに入れる
推奨用途:
ZB-CLPesticides-2と併用した場合の塩素系農薬のデュアルカラム確認
RestekRtx-CL農薬2の代替品を保証
仕様
MS認定:いいえ
長さ(m)
30
限界温度(℃)
40~320/340
膜厚(μm)
0.2
極性
独自(中間)
アズワン品番
67-7322-79
内径(mm)
0.25
USPコード
該当なし
液相
農薬に特化した独自の用途
固定相
ZB-CL農薬-2
関連資料:
(11.97MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
北海道地方
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
沖縄地方
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
離島
数量1以上のご注文
お送りできません