HG-TLAJ25 アシストトルクヒンジ LAMP(スガツネ工業) 72822095

品番個別画像

HG-TLAJ25 アシストトルクヒンジ LAMP(スガツネ工業) 72822095
HG-TLAJ25 アシストトルクヒンジ LAMP(スガツネ工業) 72822095
HG-TLAJ25 アシストトルクヒンジ LAMP(スガツネ工業) 72822095
HG-TLAJ25 アシストトルクヒンジ LAMP(スガツネ工業) 72822095
HG-TLAJ25 アシストトルクヒンジ LAMP(スガツネ工業) 72822095
HG-TLAJ25 アシストトルクヒンジ LAMP(スガツネ工業) 72822095
HG-TLAJ25 アシストトルクヒンジ LAMP(スガツネ工業) 72822095
HG-TLAJ25 アシストトルクヒンジ LAMP(スガツネ工業) 72822095

アシストトルクヒンジ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個
質量(g)218
内容量1個注文コード72822095品番HG-TLAJ25
参考基準価格(税別)¥5,300販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

ばねのアシストで上蓋を軽く操作できます。
保持トルクは調整ねじ(呼び10スパナ)を回すことで調整できます(0~ 3.5 N・m)。
別売の樹脂カバーにより本体や取付穴が隠れ、すっきりとした外観になります。

用途医療機器、分析機器、FA機器など種別ヒンジ材質ベース:ステンレス鋼(SUS304) 、ブラケット:ステンレス鋼(SUS430)、スプリング:ステンレス鋼、ストッパーピン:ステンレス鋼質量(g)218使用温度範囲(℃)-0~40仕上ベース、ブラケット:光沢バレル研磨トルク(N・m)アシスト:2.2~ 2.9RoHS指令(10物質対応)対応保持トルク(N・m)0~ 3.5
注意
※ヒンジとカバーは別売となっています。
※ヒンジ単体で開閉しないでください。ばねの力でヒンジが閉じ、手などをはさむ恐れがあります。
※ヒンジ同士の軸心は水平にし、ずれないように取り付けてください。
※トルク調整ナットは無理に取り外さないでください。
※トルク調整ナットを強く締めすぎないでください。10 N・m以上で締めると部品が変形し、耐久性の低下などにつながる恐れがあります。

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする