VA-RCT-200 昇降ラチェット LAMP(スガツネ工業) 72822138

品番個別画像

VA-RCT-200 昇降ラチェット LAMP(スガツネ工業) 72822138
VA-RCT-200 昇降ラチェット LAMP(スガツネ工業) 72822138
VA-RCT-200 昇降ラチェット LAMP(スガツネ工業) 72822138

昇降ラチェット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
質量(g)450
内容量1本注文コード72822138品番VA-RCT-200
参考基準価格(税別)¥8,900販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

ラチェット機構により4 mm刻みで高さを保持します。
最上段を越えるとラチェット機構が解除されます。
最下段まで縮めなくても再び高さを伸ばすことができます。

付属品本体取付用ブラケット最低高さA(mm)290ストローク(mm)200ピッチ(mm)調整:4RoHS指令(10物質対応)対応耐荷重(N)294質量(g)450仕様調整段階数:50
注意
※水平方向や斜めに取り付けて使用はできません。
※複数本での使用はできません。
※下げる際も必ず手で支えてください。
※ガイドレール等と併用し、偏荷重がかからないようにしてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする