Zebron(TM) ZB-FFAP、5インチケージ、GCキャップカラム

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送21日以内出荷とは
膜厚(μm)0.5
内容量1個注文コード72822288品番7HM-G009-17-B
参考基準価格(税別)¥111,000販売価格(税込)¥120,780
販売価格(税別)
109,800

推奨用途
非誘導体化酸、有機酸、遊離脂肪酸、アルコールの優れたピーク形状
食品業界のメソッド開発に人気の選択肢

仕様MS認定:はい長さ(m)30限界温度(℃)40~250/260膜厚(μm)0.5極性58(極性)アズワン品番67-7323-73内径(mm)0.32USPコードG25、G35液相ニトロテレフタル酸変性ポリエチレングリコール固定相ZB-FFAP
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき3,500/税込3,850
北海道地方数量1につき3,500/税込3,850
沖縄地方数量1につき3,500/税込3,850
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クロマトグラフィー製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする