Phenomenex
Zebron ZB-BAC-2 GC Columns
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
メーカー直送
21日以内出荷とは
膜厚(μm)
2
2
1.2
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
72822340
品番
7HK-G022-32
参考基準価格(税別)
¥114,000
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
推奨用途
血中アルコールと死後サンプルのより正確な結果
ZB-BAC-1と併用すると2つの溶出順序変更によるデュアルカラム確認
仕様
MS認定:はい
長さ(m)
30
限界温度(℃)
-20~260/280
膜厚(μm)
2
極性
独自(中間)
アズワン品番
67-7323-33
内径(mm)
0.53
USPコード
該当なし
液相
血中アルコールに特化した独自のアプリケーション
固定相
ZB-BAC-2
関連資料:
(11.97MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
北海道地方
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
沖縄地方
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
離島
数量1以上のご注文
お送りできません