Phenomenex
Zebron
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
メーカー直送
21日以内出荷とは
長さ(m)
50
30
50
膜厚(μm)
5
0.5
5
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱
注文コード
72822419
品番
7JK-G002-39
参考基準価格(税別)
¥214,000
販売価格(税込)
¥230,780
販売価格(税別)
¥
209,800
バスケットに入れる
種類
GCカラム
長さ(m)
50
膜厚(μm)
5
アズワン品番
67-7324-24
内径(mm)
0.53
液相
5 % フェニル/ 95 % ジメチルポリシロキサン
固定相
ZB-5
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
北海道地方
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
沖縄地方
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
離島
数量1以上のご注文
お送りできません