Phenomenex
Zebron(TM) ZB-5HT、5インチケージ、GCキャップカラム 7HM-G015シリーズ
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
メーカー直送
21日以内出荷とは
膜厚(μm)
0.25
0.1
0.25
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
72822437
品番
7HM-G015-11-B
参考基準価格(税別)
¥128,000
販売価格(税込)
¥140,789
販売価格(税別)
¥
127,990
バスケットに入れる
推奨用途
高沸点化合物に対する高温安定性(最大430℃)を備えた多用途相
高沸点物質、汚染物質、キャリーオーバー、高温ベークアウトに推奨
仕様
MS認定:はい
長さ(m)
30
限界温度(℃)
-60~400/430
膜厚(μm)
0.25
極性
8(無極性)
アズワン品番
67-7323-93
内径(mm)
0.32
USPコード
G27、G36、G41
液相
5%フェニル、95%ジメチルポリシロキサン
固定相
ZB-5HT
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
北海道地方
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
沖縄地方
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
離島
数量1以上のご注文
お送りできません