曜日別特売

HPLC Columns (cont’d) 5 μm Microbore and Minibore Columns (mm)

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送21日以内出荷とは
長さ(mm)30
アズワン品番67-7325-61
67-7325-61
67-7325-45
67-7325-55
67-7325-67
67-7325-78
67-7325-91
67-7326-53
67-7326-80
67-7326-90
67-7327-02
67-7327-12
67-7327-18
67-7327-51
67-7327-61
67-7328-04
67-7334-58
67-7335-16
67-7335-31
67-7335-34
67-7335-48
67-7335-56
67-7335-65
67-7336-16
67-7336-79
67-7340-31
67-7340-47
67-7340-68
67-7340-85
67-7341-70
内容量1個注文コード72822909品番00A-4252-B0
参考基準価格(税別)¥102,000販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
99,980

推奨用途:疎水性化合物の分離

長さ(mm)30フォーマット形式Columnアズワン品番67-7325-61内径(mm)2細孔径100AUSPコードL1粒子径(μm)5固体サポート完全多孔質シリカ固定相TMS エンドキャッピングを備えた C18 ・ C18(2)分離モード逆相
関連資料:(2.23MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき3,500/税込3,850
北海道地方数量1につき3,500/税込3,850
沖縄地方数量1につき3,500/税込3,850
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クロマトグラフィー製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする