曜日別特売
KA-T100S50-PMT-BL モニター回転用座金 LAMP(スガツネ工業) 72822996

 

KA-T100S50-PMT-BL モニター回転用座金 LAMP(スガツネ工業) 72822996
KA-T100S50-PMT-BL モニター回転用座金 LAMP(スガツネ工業) 72822996
KA-T100S50-PMT-BL モニター回転用座金 LAMP(スガツネ工業) 72822996
KA-T100S50-PMT-BL モニター回転用座金 LAMP(スガツネ工業) 72822996
KA-T100S50-PMT-BL モニター回転用座金 LAMP(スガツネ工業) 72822996
KA-T100S50-PMT-BL モニター回転用座金 LAMP(スガツネ工業) 72822996
KA-T100S50-PMT-BL モニター回転用座金 LAMP(スガツネ工業) 72822996
KA-T100S50-PMT-BL モニター回転用座金 LAMP(スガツネ工業) 72822996
KA-T100S50-PMT-BL モニター回転用座金 LAMP(スガツネ工業) 72822996
KA-T100S50-PMT-BL モニター回転用座金 LAMP(スガツネ工業) 72822996
KA-T100S50-PMT-BL モニター回転用座金 LAMP(スガツネ工業) 72822996
KA-T100S50-PMT-BL モニター回転用座金 LAMP(スガツネ工業) 72822996
KA-T100S50-PMT-BL モニター回転用座金 LAMP(スガツネ工業) 72822996

モニター回転用座金

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
ブラック
内容量1個注文コード72822996品番KA-T100S50-PMT-BL
参考基準価格(税別)¥15,000販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

モニターを回転させ、任意の位置で止められます。
モニター側の座金を本品と交換してご使用ください。
ワンタッチで着脱できます。

ブラック質量(g)641トルク(N・m)回転方向:4.0±20%適合モニターサイズ12~ 23インチ(約8 kgまで)対応VESA規格穴ピッチ:75×75mm、100×100mm

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする