Phenomenex
HPLC Columns (cont’d) 5 μm Microbore and Minibore Columns (mm)
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
メーカー直送
21日以内出荷とは
長さ(mm)
150
30
50
150
250
アズワン品番
67-7335-31
67-7335-31
67-7335-31
67-7334-58
67-7335-16
67-7335-34
67-7335-48
67-7335-56
67-7335-65
67-7336-16
67-7336-79
67-7325-45
67-7325-55
67-7325-61
67-7325-67
67-7325-78
67-7325-91
67-7326-53
67-7326-80
67-7326-90
67-7327-02
67-7327-12
67-7327-18
67-7327-51
67-7327-61
67-7328-04
67-7340-31
67-7340-47
67-7340-68
67-7340-85
67-7341-70
全29種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
72823058
品番
00F-4252-A0
参考基準価格(税別)
¥155,000
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
¥
149,800
バスケットに入れる
推奨用途:疎水性化合物の分離
長さ(mm)
150
フォーマット形式
Column
アズワン品番
67-7335-31
内径(mm)
1
細孔径
100A
USPコード
L1
粒子径(μm)
5
固体サポート
完全多孔質シリカ
固定相
TMS エンドキャッピングを備えた C18 ・ C18(2)
分離モード
逆相
関連資料:
(2.23MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
北海道地方
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
沖縄地方
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
離島
数量1以上のご注文
お送りできません