曜日別特売

HPLC Columns (cont’d) 3 μm MidBore(TM) and Analytical Columns (mm

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送21日以内出荷とは
長さ(mm)30
細孔径100A
アズワン品番67-7325-59
67-7325-59
67-7325-49
67-7325-53
67-7325-54
67-7325-60
67-7325-65
67-7326-68
67-7326-69
67-7326-78
67-7326-79
67-7326-88
67-7326-89
67-7326-99
67-7327-01
67-7327-08
67-7327-09
67-7327-49
67-7327-50
67-7328-02
67-7328-03
67-7330-04
67-7330-08
67-7330-13
67-7330-15
67-7330-80
67-7330-90
67-7331-14
67-7331-55
67-7331-98
67-7332-04
67-7334-95
67-7334-96
67-7335-14
67-7335-30
67-7335-46
67-7335-47
67-7335-54
67-7335-55
67-7336-14
67-7336-15
67-7336-78
67-7336-84
67-7347-50
67-7347-52
67-7347-62
67-7347-63
内容量1個注文コード72823225品番00A-4251-E0
参考基準価格(税別)¥109,000販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
99,980

推奨用途:疎水性化合物の分離

長さ(mm)30フォーマット形式Columnアズワン品番67-7325-59内径(mm)4.6細孔径100AUSPコードL1粒子径(μm)3固体サポート完全多孔質シリカ固定相TMS エンドキャッピングを備えた C18 ・ C18(2)分離モード逆相
関連資料:(2.23MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき3,500/税込3,850
北海道地方数量1につき3,500/税込3,850
沖縄地方数量1につき3,500/税込3,850
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クロマトグラフィー製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする