Phenomenex
HPLC Columns (cont’d) 3 μm MidBore(TM) and Analytical Columns (mm
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
メーカー直送
21日以内出荷とは
長さ(mm)
150
30
50
75
100
150
細孔径
100A
100A
200A
アズワン品番
67-7336-15
67-7336-15
67-7336-15
67-7334-95
67-7334-96
67-7335-14
67-7335-30
67-7335-46
67-7335-47
67-7335-54
67-7335-55
67-7336-14
67-7336-78
67-7347-62
67-7347-63
67-7325-49
67-7325-53
67-7325-54
67-7325-59
67-7325-60
67-7325-65
67-7326-68
67-7326-69
67-7326-78
67-7326-79
67-7326-88
67-7326-89
67-7326-99
67-7327-01
67-7327-08
67-7327-09
67-7327-49
67-7327-50
67-7328-02
67-7328-03
67-7330-04
67-7330-08
67-7330-13
67-7330-15
67-7330-80
67-7330-90
67-7331-14
67-7331-55
67-7331-98
67-7332-04
67-7336-84
67-7347-50
67-7347-52
全46種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
72823584
品番
00F-4377-Y0
参考基準価格(税別)
¥167,000
販売価格(税込)
¥183,699
販売価格(税別)
¥
166,999
バスケットに入れる
推奨用途:極性化合物の分離
長さ(mm)
150
フォーマット形式
Column
アズワン品番
67-7336-15
内径(mm)
3
細孔径
100A
USPコード
L8
粒子径(μm)
3
固体サポート
完全多孔質シリカ
固定相
アミノ、アミノプロピル ・ NH2
分離モード
正常相
関連資料:
(2.23MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
北海道地方
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
沖縄地方
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
離島
数量1以上のご注文
お送りできません