Phenomenex
Prodigy(TM) 3 μm ODS-3 Columns (mm)
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
メーカー直送
21日以内出荷とは
長さ(mm)
150
30
100
150
アズワン品番
67-7335-07
67-7325-51
67-7330-83
67-7330-84
67-7330-85
67-7335-07
67-7335-08
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
72823697
品番
00F-4222-B0
参考基準価格(税別)
¥176,000
販売価格(税込)
¥193,599
販売価格(税別)
¥
175,999
バスケットに入れる
推奨用途:低分子
長さ(mm)
150
フォーマット形式
Column
アズワン品番
67-7335-07
内径(mm)
2
細孔径
100A
USPコード
該当なし
粒子径(μm)
3
固体サポート
完全多孔質シリカ
固定相
C18 ・ ODS-3
分離モード
逆相
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
北海道地方
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
沖縄地方
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
離島
数量1以上のご注文
お送りできません