Phenomenex
HPLC Columns 3 μm Microbore and Minibore Columns (mm)
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
メーカー直送
21日以内出荷とは
長さ(mm)
100
30
50
100
150
細孔径
100A
100A
200A
アズワン品番
67-7330-89
67-7330-89
67-7330-89
67-7330-79
67-7330-99
67-7331-13
67-7331-19
67-7331-54
67-7331-97
67-7325-52
67-7325-58
67-7325-77
67-7325-90
67-7326-67
67-7326-77
67-7326-84
67-7326-87
67-7326-98
67-7327-07
67-7327-48
67-7328-01
67-7332-03
67-7334-93
67-7334-94
67-7335-13
67-7335-25
67-7335-28
67-7335-45
67-7335-53
67-7336-11
67-7336-13
67-7336-75
67-7336-76
全31種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
72823846
品番
00D-4248-B0
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥147,000
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
推奨用途:非常に疎水性の高い化合物の分離
長さ(mm)
100
フォーマット形式
Column
アズワン品番
67-7330-89
内径(mm)
2
細孔径
100A
USPコード
L7
粒子径(μm)
3
固体サポート
完全多孔質シリカ
固定相
TMS エンドキャッピングを備えた C8 ・ C8(2)
分離モード
逆相
関連資料:
(2.23MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
北海道地方
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
沖縄地方
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
離島
数量1以上のご注文
お送りできません