曜日別特売

HPLC Columns 3 μm Microbore and Minibore Columns (mm)

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送21日以内出荷とは
長さ(mm)100
細孔径100A
アズワン品番67-7331-97
67-7331-97
67-7330-79
67-7330-89
67-7330-99
67-7331-13
67-7331-19
67-7331-54
67-7325-52
67-7325-58
67-7325-77
67-7325-90
67-7326-67
67-7326-77
67-7326-84
67-7326-87
67-7326-98
67-7327-07
67-7327-48
67-7328-01
67-7332-03
67-7334-93
67-7334-94
67-7335-13
67-7335-25
67-7335-28
67-7335-45
67-7335-53
67-7336-11
67-7336-13
67-7336-75
67-7336-76
内容量1個注文コード72823898品番00D-4447-B0
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥147,000販売価格(税込)¥153,780
販売価格(税別)
139,800

推奨用途:芳香族化合物とハロゲン化化合物の分離

長さ(mm)100フォーマット形式Columnアズワン品番67-7331-97内径(mm)2細孔径100AUSPコードL43粒子径(μm)3固体サポート完全多孔質シリカ固定相PFP(2)分離モード逆相
関連資料:(2.23MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき3,500/税込3,850
北海道地方数量1につき3,500/税込3,850
沖縄地方数量1につき3,500/税込3,850
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クロマトグラフィー製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする