Phenomenex
Luna(R) C18(2)100A、LCカラム
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
メーカー直送
21日以内出荷とは
長さ(mm)
100
30
50
75
100
125
150
250
300
200
33
アズワン品番
67-7331-11
67-7331-11
67-7331-11
67-7330-96
67-7331-01
67-7331-02
67-7331-03
67-7331-04
67-7331-08
67-7331-09
67-7325-57
67-7325-64
67-7326-92
67-7326-96
67-7330-07
67-7330-09
67-7334-16
67-7334-17
67-7334-18
67-7335-29
67-7335-35
67-7335-36
67-7335-37
67-7335-41
67-7335-42
67-7340-43
67-7340-44
67-7340-45
67-7340-48
67-7340-54
67-7344-69
67-7344-70
67-7344-71
67-7344-72
67-7345-19
67-7345-20
67-7345-27
全37種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
72824528
品番
00D-4253-U0-AX
参考基準価格(税別)
¥913,000
販売価格(税込)
¥1,000,780
販売価格(税別)
¥
909,800
バスケットに入れる
推奨用途:疎水性化合物の分離
長さ(mm)
100
フォーマット形式
軸方向圧縮
アズワン品番
67-7331-11
内径(mm)
30
細孔径
100A
USPコード
L1
粒子径(μm)
10
固体サポート
完全多孔質シリカ
固定相
TMS エンドキャッピングを備えた C18 ・ C18(2)
分離モード
逆相
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
北海道地方
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
沖縄地方
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
離島
数量1以上のご注文
お送りできません