曜日別特売

Luna(R) C18(2)100A、LCカラム

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送21日以内出荷とは
長さ(mm)150
アズワン品番67-7335-37
67-7335-37
67-7335-29
67-7335-35
67-7335-36
67-7335-41
67-7335-42
67-7325-57
67-7325-64
67-7326-92
67-7326-96
67-7330-07
67-7330-09
67-7330-96
67-7331-01
67-7331-02
67-7331-03
67-7331-04
67-7331-08
67-7331-09
67-7331-11
67-7334-16
67-7334-17
67-7334-18
67-7340-43
67-7340-44
67-7340-45
67-7340-48
67-7340-54
67-7344-69
67-7344-70
67-7344-71
67-7344-72
67-7345-19
67-7345-20
67-7345-27
内容量1個注文コード72824598品番00F-4252-N0
参考基準価格(税別)¥335,000販売価格(税込)¥368,499
販売価格(税別)
334,999

推奨用途:疎水性化合物の分離

長さ(mm)150フォーマット形式セミ分取カラムアズワン品番67-7335-37内径(mm)10細孔径100AUSPコードL1粒子径(μm)5固体サポート完全多孔質シリカ固定相TMS エンドキャッピングを備えた C18 ・ C18(2)分離モード逆相
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき3,500/税込3,850
北海道地方数量1につき3,500/税込3,850
沖縄地方数量1につき3,500/税込3,850
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クロマトグラフィー製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする