Synergi(TM) 4 μm Microbore and Minibore Columns (mm)

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送21日以内出荷とは
長さ(mm)150
アズワン品番67-7335-93
67-7335-93
67-7336-03
67-7336-05
67-7336-35
67-7336-38
67-7347-65
67-7325-69
67-7325-75
67-7325-81
67-7327-24
67-7327-28
67-7327-30
67-7327-41
67-7327-44
67-7327-69
67-7330-17
67-7330-20
67-7330-23
67-7330-26
67-7341-34
67-7341-59
67-7342-03
67-7347-40
内容量1個注文コード72824887品番00F-4337-B0
参考基準価格(税別)¥163,000販売価格(税込)¥175,780
販売価格(税別)
159,800

推奨用途:中性pH下での塩基性化合物の分離

長さ(mm)150フォーマット形式Columnアズワン品番67-7335-93内径(mm)2細孔径80AUSPコードL87粒子径(μm)4固体サポート完全多孔質シリカ固定相TMS エンドキャッピングを備えた C12 ・ 最大RP分離モード逆相
関連資料:(1.14MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき3,500/税込3,850
北海道地方数量1につき3,500/税込3,850
沖縄地方数量1につき3,500/税込3,850
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クロマトグラフィー製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする