Phenomenex
Synergi(TM) 4 μm Microbore and Minibore Columns (mm)
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
メーカー直送
21日以内出荷とは
長さ(mm)
150
30
50
75
150
250
アズワン品番
67-7336-35
67-7336-35
67-7336-35
67-7335-93
67-7336-03
67-7336-05
67-7336-38
67-7347-65
67-7325-69
67-7325-75
67-7325-81
67-7327-24
67-7327-28
67-7327-30
67-7327-41
67-7327-44
67-7327-69
67-7330-17
67-7330-20
67-7330-23
67-7330-26
67-7341-34
67-7341-59
67-7342-03
67-7347-40
全23種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
72824914
品番
00F-4424-A0
参考基準価格(税別)
¥162,000
販売価格(税込)
¥175,780
販売価格(税別)
¥
159,800
バスケットに入れる
推奨用途:極性化合物と非極性化合物の両方を含む混合物の分離
長さ(mm)
150
フォーマット形式
Column
アズワン品番
67-7336-35
内径(mm)
1
細孔径
80A
USPコード
L1
粒子径(μm)
4
固体サポート
完全多孔質シリカ
固定相
TMS エンドキャッピングを備えた Polar 埋め込み C18 ・ フュージョンRP
分離モード
逆相
関連資料:
(1.14MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
北海道地方
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
沖縄地方
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
離島
数量1以上のご注文
お送りできません