Phenomenex
Synergi(TM) 4 μm Analytical Columns (mm) Phases 30×3.0 5
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
メーカー直送
21日以内出荷とは
長さ(mm)
75
30
50
75
150
250
アズワン品番
67-7330-24
67-7325-72
67-7325-76
67-7327-25
67-7327-31
67-7327-45
67-7327-70
67-7330-18
67-7330-21
67-7330-24
67-7330-27
67-7335-94
67-7336-39
67-7341-38
67-7342-04
67-7347-66
67-7348-02
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
72825194
品番
00C-4375-E0
参考基準価格(税別)
¥151,000
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
¥
149,800
バスケットに入れる
推奨用途:疎水性の低い化合物の分離。100%水性安定
長さ(mm)
75
フォーマット形式
Column
アズワン品番
67-7330-24
内径(mm)
4.6
細孔径
80A
USPコード
L1
粒子径(μm)
4
固体サポート
完全多孔質シリカ
固定相
極性エンドキャップ付き C18 ・ ハイドロRP
分離モード
逆相
関連資料:
(1.14MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
北海道地方
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
沖縄地方
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
離島
数量1以上のご注文
お送りできません