Phenomenex
Synergi(TM) Fast LC Solutions 2.5 μm High Speed Technology (HST) Columns (mm)
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
メーカー直送
21日以内出荷とは
長さ(mm)
50
30
50
100
アズワン品番
67-7327-66
67-7327-66
67-7327-66
67-7327-35
67-7327-36
67-7327-37
67-7327-38
67-7327-39
67-7327-40
67-7327-54
67-7327-55
67-7327-56
67-7327-67
67-7327-68
67-7325-73
67-7325-74
67-7325-79
67-7325-80
67-7331-45
67-7331-46
67-7331-47
67-7331-48
67-7331-59
67-7331-65
67-7331-66
67-7347-53
全24種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
72825404
品番
00B-4423-B0
参考基準価格(税別)
¥144,000
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
推奨用途:極性化合物と非極性化合物の両方を含む混合物の分離
長さ(mm)
50
フォーマット形式
Column
アズワン品番
67-7327-66
内径(mm)
2
細孔径
100A
USPコード
L1
粒子径(μm)
2.5
固体サポート
完全多孔質シリカ
固定相
TMS エンドキャッピングを備えた Polar 埋め込み C18 ・ フュージョンRP
分離モード
逆相
関連資料:
(1.14MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
北海道地方
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
沖縄地方
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
離島
数量1以上のご注文
お送りできません