Phenomenex
Synergi(TM) Fast LC Solutions 2.5 μm High Speed Technology (HST) Columns (mm)
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
メーカー直送
21日以内出荷とは
長さ(mm)
100
30
50
100
アズワン品番
67-7331-45
67-7331-45
67-7331-45
67-7331-46
67-7331-47
67-7331-48
67-7331-59
67-7331-65
67-7331-66
67-7347-53
67-7325-73
67-7325-74
67-7325-79
67-7325-80
67-7327-35
67-7327-36
67-7327-37
67-7327-38
67-7327-39
67-7327-40
67-7327-54
67-7327-55
67-7327-56
67-7327-66
67-7327-67
67-7327-68
全24種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
72825438
品番
00D-4371-B0
参考基準価格(税別)
¥177,000
販売価格(税込)
¥186,780
販売価格(税別)
¥
169,800
バスケットに入れる
推奨用途:極性芳香族化合物の分離
長さ(mm)
100
フォーマット形式
Column
アズワン品番
67-7331-45
内径(mm)
2
細孔径
100A
USPコード
L11
粒子径(μm)
2.5
固体サポート
完全多孔質シリカ
固定相
極性末端キャップを有するエーテル結合フェニル ・ 極性RP
分離モード
逆相
関連資料:
(1.14MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
北海道地方
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
沖縄地方
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
離島
数量1以上のご注文
お送りできません