Phenomenex
Gemini(TM) pH Flexible 3 μm Microbore, Minibore and MidBore(TM) Columns (mm)
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
メーカー直送
21日以内出荷とは
長さ(mm)
100
30
50
100
150
20
アズワン品番
67-7332-11
67-7332-11
67-7332-11
67-7331-82
67-7331-84
67-7331-89
67-7331-91
67-7332-09
67-7325-84
67-7325-92
67-7327-80
67-7327-83
67-7327-85
67-7327-92
67-7327-94
67-7328-09
67-7328-10
67-7328-11
67-7336-55
67-7336-56
67-7336-63
67-7336-65
67-7336-90
67-7336-92
67-7345-09
67-7345-10
全24種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
72825955
品番
00D-4453-Y0
参考基準価格(税別)
¥191,000
販売価格(税込)
¥208,780
販売価格(税別)
¥
189,800
バスケットに入れる
推奨用途:極端なpH条件下での高効率の分析または分取分離
長さ(mm)
100
フォーマット形式
Column
アズワン品番
67-7332-11
内径(mm)
3
細孔径
110A
USPコード
L1
粒子径(μm)
3
固体サポート
完全多孔質有機シリカ
固定相
NX-C18
分離モード
逆相
関連資料:
(1.29MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
北海道地方
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
沖縄地方
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
離島
数量1以上のご注文
お送りできません