Phenomenex
Gemini(TM) pH Flexible 3 μm Analytical Columns (mm)
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
メーカー直送
21日以内出荷とは
長さ(mm)
150
30
50
100
150
250
アズワン品番
67-7336-91
67-7325-85
67-7325-88
67-7327-84
67-7327-93
67-7331-83
67-7331-90
67-7332-10
67-7336-64
67-7336-91
67-7342-22
67-7342-28
67-7342-48
67-7347-41
67-7347-98
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
72826129
品番
00F-4453-E0
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥199,000
販売価格(税込)
¥208,780
販売価格(税別)
¥
189,800
バスケットに入れる
推奨用途:極端なpH条件下での高効率の分析または分取分離
長さ(mm)
150
フォーマット形式
Column
アズワン品番
67-7336-91
内径(mm)
4.6
細孔径
110A
USPコード
L1
粒子径(μm)
3
固体サポート
完全多孔質有機シリカ
固定相
NX-C18
分離モード
逆相
関連資料:
(1.29MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
北海道地方
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
沖縄地方
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
離島
数量1以上のご注文
お送りできません