曜日別特売

2.5 μm High Speed Technology (HST) Columns (mm)

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送21日以内出荷とは
長さ(mm)50
アズワン品番67-7327-99
内容量1個注文コード72826208品番00B-4446-Y0
参考基準価格(税別)¥132,000販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)
129,800

推奨用途:疎水性化合物の分離

長さ(mm)50フォーマット形式Columnアズワン品番67-7327-99内径(mm)3細孔径100AUSPコードL1粒子径(μm)2.5固体サポート完全多孔質シリカ固定相TMS エンドキャッピングを備えた C18 ・ C18(2)分離モード逆相
関連資料:(2.23MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき3,500/税込3,850
北海道地方数量1につき3,500/税込3,850
沖縄地方数量1につき3,500/税込3,850
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クロマトグラフィー製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする