曜日別特売
SJF-T704A 送風機”どでかファン” 省エネ・低騒音タイプ スイデン 72826297

メイン画像

送風機”どでかファン” 省エネ・低騒音タイプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送5日以内出荷とは
内容量1台注文コード72826297品番SJF-T704A
参考基準価格(税別)¥399,000販売価格(税込)¥417,780
販売価格(税別)
379,800

大風量型タイプです。
風の到達距離が長く、広い範囲に送風します。(ダクトは使用不可)
ブレーキ付大型4輪キャスタータイプで移動が容易です。
風向きを俯仰角方向に180度調節可能です。
風量はそのままで大幅な低騒音化に成功しました。

用途
大工場の涼風供給・換気・循環。
体育館、ジムなどの涼風送風。
その他適合ダクトなしトラスコ品番116-2383材質本体:鉄、ハネ:アルミダイカスト幅(mm)1160.5高さ(mm)1314奥行(mm)755電源(V)三相200風量(m3/min)50Hz/60Hz723 / 877寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1161×755×1314消費電力(W)(50/60Hz)1515 / 2485保護装置サーマルスイッチ到達距離(m)80電源コード10m(プラグなし)騒音値(dB(A))(50/60Hz)77/83極数(P)4
注意
※電源コードのみでプラグは付いておりません。
※ご使用場所のコンセントにあわせてプラグを取り付けてください。
※ダクト接続不可です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする