Phenomenex
Kinetex(TM) 2.6 μm Minibore Columns (mm)
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
メーカー直送
21日以内出荷とは
長さ(mm)
30
30
50
75
100
150
アズワン品番
67-7326-27
67-7326-27
67-7326-27
67-7325-96
67-7325-99
67-7326-07
67-7326-09
67-7326-12
67-7326-22
67-7326-28
67-7326-36
67-7326-40
67-7328-28
67-7328-51
67-7328-58
67-7328-93
67-7329-11
67-7329-53
67-7329-84
67-7330-36
67-7330-38
67-7330-42
67-7330-44
67-7330-46
67-7332-31
67-7332-58
67-7332-65
67-7333-03
67-7333-22
67-7333-66
67-7333-95
67-7337-19
67-7337-23
67-7337-46
67-7337-52
67-7337-91
67-7338-64
67-7339-06
67-7347-28
67-7347-33
67-7347-34
67-7347-57
67-7347-71
67-7347-74
67-7347-75
全43種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
72826314
品番
00A-4723-AN
参考基準価格(税別)
¥130,000
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
長さ(mm)
30
フォーマット形式
Column
アズワン品番
67-7326-27
内径(mm)
2.10
細孔径
100A
USPコード
L43
粒子径(μm)
2.6
固体サポート
コアシェルシリカ
固定相
TMS エンドキャッピングを備えたペンタフルオロフェニル ・ F5
分離モード
逆相
関連資料:
(9.03MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
北海道地方
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
沖縄地方
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
離島
数量1以上のご注文
お送りできません