曜日別特売
MAM200OG 送風機 エアムーバーMAM200(OG) MEIHO(ワキタ) 72826385

メイン画像

送風機 エアムーバーMAM200(OG)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送当日出荷とは
内容量1台注文コード72826385品番MAM200OG
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

最大3台まで連結が可能です。
4段階の角度調整が可能です
3段階の風量調整が可能です。
上下ルーバー機能付きです。
段積み収納が可能です。

用途
床面、壁面の送風による乾燥に。
空気の換気、循環補助に。
暑熱対策に。
トラスコ品番723-6960材質本体:樹脂、ファン:樹脂幅(mm)272高さ(mm)327奥行(mm)290電源(V)100風量(m3/min)50Hz/60Hz13.3 / 15.5羽根枚数53(シロッコファン)電源コード(m)3消費電力(W)(50/60Hz)136 / 173風量調整3段階(弱/中/強)騒音値(dB(A))(50/60Hz)59/67動作温度(℃)【サーモスタット】120RoHS指令(10物質対応)対応角度調節3段階
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする