曜日別特売

Kinetex(TM) 2.6 μm Minibore Columns (mm)

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送21日以内出荷とは
長さ(mm)75
アズワン品番67-7330-36
67-7330-36
67-7330-38
67-7330-42
67-7330-44
67-7330-46
67-7325-96
67-7325-99
67-7326-07
67-7326-09
67-7326-12
67-7326-22
67-7326-27
67-7326-28
67-7326-36
67-7326-40
67-7328-28
67-7328-51
67-7328-58
67-7328-93
67-7329-11
67-7329-53
67-7329-84
67-7332-31
67-7332-58
67-7332-65
67-7333-03
67-7333-22
67-7333-66
67-7333-95
67-7337-19
67-7337-23
67-7337-46
67-7337-52
67-7337-91
67-7338-64
67-7339-06
67-7347-28
67-7347-33
67-7347-34
67-7347-57
67-7347-71
67-7347-74
67-7347-75
内容量1個注文コード72826427品番00C-4461-AN
参考基準価格(税別)¥151,000販売価格(税込)¥164,780
販売価格(税別)
149,800

推奨用途:極性化合物用のあらゆるLCシステムで超高性能

長さ(mm)75フォーマット形式Columnアズワン品番67-7330-36内径(mm)2.10細孔径100AUSPコードL3粒子径(μm)2.6固体サポートコアシェルシリカ固定相非結合シリカ ・ ヒリック分離モード親水性相互作用
関連資料:(9.03MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき3,500/税込3,850
北海道地方数量1につき3,500/税込3,850
沖縄地方数量1につき3,500/税込3,850
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クロマトグラフィー製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする