スポットエアコン パワーヘッド

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可代引不可9日以内出荷とは
内容量1個注文コード72826525品番TS-PH-BK
参考基準価格(税別)¥9,160販売価格(税込)¥7,588
販売価格(税別)
6,898

スポットエアコンのオプションパーツです。
スポットクーラーのダクトに取り付けるだけで風速を30%アップします。
体感温度-2℃の冷たい風が遠くまで届きます。
(※スポットエアコン距離1m地点で計測)

用途オプション品として。トラスコ品番716-6156長さ(mm)130品名パワーヘッド口径(mm)142適合ダクトΦ125、Φ150
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スポットエアコン (スポットクーラー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする