クールベスト ベスト+保冷剤3個セット

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可当日出荷とは
内容量1セット注文コード72826665品番TCV-SET
参考基準価格(税別)¥6,420販売価格(税込)¥5,388
販売価格(税別)
4,898

背中・両脇に保冷剤用ポケットが装備されたメッシュベスト+長時間冷却できる保冷剤3個のセット品です。
背中には8時間保冷をかなえるTS-ALHO500 、両脇にはTS-AHO200またはTS-ALHO200の保冷剤がはいります。
ファン付作業服のインナーとして使用することで、作業服内の環境をより快適に保ちます。
ファン付作業服が仕様できない現場での熱中症対策アイテムとしても最適です。

用途
熱中症対策に。
作業現場、配送・宅配、屋外での作業などに。
トラスコ品番702-7695セット内容専用アルミ保冷剤(TS-ALHO500×1個、TS-ALHO200×2個)+クールベストTCV-BK×1着ブラックサイズフリー胸囲(cm)88~112身長(cm)155~185肩幅(cm)35~40着丈(cm)37身幅(cm)38~42RoHS指令(10物質対応)対応胴回り(cm)88~112
注意
※保冷時間は着用条件、環境の違いに応じて異なります。
※本製品を使用目的以外の用途に使用しないでください。
※絶対に食べないでください。
※長時間使用する場合は、定期的に体調を確認してください。
※破損・漏れがある保冷剤は使用しないでください。中身が肌に触れた場合はすぐに洗い流し、異常があれば医師に相談してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする